| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000818840 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436020898 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,8kg GLORIA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 540x220x230 MM | Gewicht: | 1865 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CleanMaster CM 50 | Hauptmerkmal: | Füllinhalt 5 l | Ausführung: | 3 bar EPDM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,30* | € 66,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,07* | € 66,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,11* | € 67,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 55,26* | € 67,56* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 68,20* | € 82,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|