| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626509 Herst.-Nr.: 4046436020898 EAN/GTIN: 4046436020898 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät CleanMaster CM 50 • Drucksprühgerät für die Ausbringung saurer und alkalischer Reinigungsmittel • EPDM-Dichtungsmaterial • Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 12 • Stabiler Kunststoffbehälter • Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester Flachstrahldüse • Leistungsstarke Druckpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Schlauch aus verstärktem PVC • Sicherheitsventil • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Behälter • Tragriemen, schultertragbar • Verlängerungsrohr (Länge 0,5 m) Folgende Mittel wurden getestet und sind zur Ausbringung geeignet: • Salpetersäure bis 10 % • Essigsäure bis 10 % • Probionsäure bis 10 % • Salzsäure bis 10 % • Phosphorsäure bis 30 % • Schwefelsäure bis 30 % • Kalilauge bis 20 % • Natronlauge bis 20 % Die Angaben gelten nicht für Gemische! Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet. Weitere Informationen: | | Füllinhalt: | 5 l | Gesamtinhalt: | 7 l | Betriebsdruck einstellbar bis: | 3 bar | Marke: | Gloria |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,15* | € 67,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,54* | € 67,52* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,76* | € 67,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,93* | € 70,59* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,07* | € 70,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|