Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner Gesamt-L.130mm Spitzen-Ø 4mm Schaft-Q.14mm Spitze HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000812109
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     87520000350050
EAN/GTIN:
     4015448716532
Suchbegriffe:
Körner
körner
Körner Gesamt-L.130mm Spitzen-Ø 4mm Schaft-Q.14mm Spitze HM PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x15x15 MM
Gewicht:
130 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Gesamtlänge 130 mm Spitzen-Ø 4 mm
Ausführung:
Schaftquerschnitt 14 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
220
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 12,26*
4 Tage
265
1
€ 5,49*
ab € 8,55*
€ 12,32*
2 Tage
294
1
€ 6,80*
ab € 9,61*
€ 13,31*
2 Tage
206
1
€ 5,59*
ab € 10,16*
€ 14,07*
Lager 8760
294
1
€ 7,99*
ab € 10,85*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812108
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.