Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner Gesamt-L.120mm Spitzen-Ø 3mm Schaft-Q.10mm Spitze HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812108
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812108
EAN/GTIN:
     4015448684282
Suchbegriffe:
Körner
körner 120mm
körner

Körner Gesamt-L.120mm Spitzen-Ø 3mm Schaft-Q.10mm Spitze HM PROMAT

mit eingelöteter Hartmetallspitze und Achtkant-Schaft aus CV-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Ø: 3mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzen-Ø:
3 mm
Schaftquerschnitt:
10 mm
Spitze:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812109
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.