Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner Gesamt-L.130mm Spitzen-Ø 4mm Schaft-Q.14mm Spitze HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000812109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812109
EAN/GTIN:
     4015448716532
Suchbegriffe:
Körner
körner 130mm
körner
mit eingelöteter Hartmetallspitze und Achtkant-Schaft aus CV-StahlWeitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl· Ø: 4mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzen-Ø:
4 mm
Schaftquerschnitt:
14 mm
Spitze:
HM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,76*
Lager 1690
93
1
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 11,81*
1 Tag
88
1
€ 5,59*
ab € 8,69*
€ 12,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,44*
€ 14,58*
5 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 10,54*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812108
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.