| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000374703 Herst.-Nr.: 67980040064000 EAN/GTIN: 4008402360070 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 275x110x10 MM | Gewicht: | 0,036 kg | Ursprungsland: | PL | Norm / Typ: | AluTherm-Airtech | Hauptmerkmal: | Größe 42 silber | Ausführung: | Alu-Kälteschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, bama einlegesohle, filz sohlen, einlegesohle gr.42 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,98* | | | | | 23 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,70* | € 5,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,87* | € 5,65* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,24* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|