Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschirm Supervizor SB600 EN166 1 B 3 9 Scheibe:PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000370537
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     68850010280220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Norm / Typ:
Supervizor SB600
Hauptmerkmal:
EN166 1 B 3 9
Ausführung:
Scheibe: Polycarbonat
Artikellangtext:
mit Kopfhalterung · universell einsetzbar · bequem sitzende, individuell einstellbare Kopfhalterung · großer Stirnschutz · komplett mit transparenter Schutzscheibe aus Polycarbonat – EN166 1 B 3 9 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: großer Stirnschutz · Norm: EN166 1 B 3 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.