Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Twisters® Trio Cord 645101 EN 352-2 SNR 33 dB 50 Paar / Box


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000370376
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     68859410030020
EAN/GTIN:
     4019444009575
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x45x20 MM
Gewicht:
10 g
Ursprungsland:
CZ
Norm / Typ:
Twisters® Trio Cord 645101
Hauptmerkmal:
EN 352-2 SNR 33 dB
Ausführung:
50 Paar / Box
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,19*
€ 1,42*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,43*
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,43*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,46*
Lager 8760
75000
50
pro Paar
€ 7,99*
ab € 1,55*
€ 1,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,27*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,13*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,49*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,01*
Ähnlich
Moldex/Metric
614001
ab € 21,30*
Ähnlich
Honeywell
1013047
ab € 20,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
685001
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.