| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370305 Herst.-Nr.: PD01002 7000038202 EAN/GTIN: 4046719348190 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 215x210x240 MM | Gewicht: | 0,84 kg | Ursprungsland: | GB | Norm / Typ: | E-A-Rsoft Yellow Neons Refill | Hauptmerkmal: | EN 352-2 SNR 36 dB | Ausführung: | 500 Paar / Dispenser | Artikellangtext: | Gehörschutzstöpsel im Nachfülldispenser für Spender One-Touch aus Polyurethanschaum · wenn der Spender leer ist, braucht nur der Dispenser mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden, restliche Stöpsel können in den neuen Dispenser umgefüllt werden EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 21 dB Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 500 Paar / Dispenser · L-Wert: 31dB · Norm: EN 352-2 · M-Wert: 34dB · H-Wert: 34dB · passend für: Art.-Nr. 4000 370 996 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 3,95* | ab € 53,46* | € 69,93* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 53,02* | € 69,93* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 53,44* | € 69,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 54,27* | € 72,73* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 65,21* | € 84,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13042* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|