| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370127 Herst.-Nr.: 571030500 EAN/GTIN: 8058774257634 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 150x55x60 MM | Gewicht: | 60 G | Ursprungsland: | TW | Norm / Typ: | Contemporary 571 | Hauptmerkmal: | EN166 EN170 | Ausführung: | Scheibe klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,18* | € 15,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,10* | € 16,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,23* | € 16,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 11,62* | € 16,46* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 13,59* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|