| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000370101 Herst.-Nr.: 68859410120032 EAN/GTIN: 4250304412955 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 160x75x40 MM | Gewicht: | 0,08 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | EN 166, EN 169 | Ausführung: | Nylon, Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, schmerler schutzbrille en 166, seitenblende, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,22* | € 5,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,16* | € 5,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,271* | € 5,161* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,96* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|