Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SecureFit™-SF600 EN 166 Bügel grau,Scheibe grau PC 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000370078
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     7100112716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x65x45 MM
Gewicht:
0,05 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
SecureFit™-SF600
Hauptmerkmal:
EN 166
Ausführung:
Bügel grau, Scheibe grau
Artikellangtext:
EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · modernes Zwei-Scheiben-Design · patentierte 3M™ SecureFit Bügeltechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz · moderner robuster Rahmen · Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ · Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT KN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.