Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000365006
Herst.-Nr.:
     69121000080035
EAN/GTIN:
     4032378210374
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x100x80 MM
Gewicht:
540 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN EN 12195-2
Hauptmerkmal:
Länge 4 m Breite 25 mm
Ausführung:
mit Ratsche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
797
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,62*
Lager 8760
797
1
€ 7,99*
ab € 6,41*
€ 8,99*
1 Tag
797
1
€ 6,80*
ab € 7,05*
€ 9,81*
3 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,60*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.