Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42251001 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Ratsche LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42251001 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Ratsche LC
DOLEZYCH 42251001 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 4 m Breite 25 mm mit Ratsche LC
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250607
Herst.-Nr.:
     42251001
EAN/GTIN:
     4032378210374
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 1000 daN Polyester · einteilig Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1St. · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42251001
Werksnummer:
4000365006
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 4 m Breite 25 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 1000 daN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
617
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,65*
4 Tage
617
1
€ 7,99*
ab € 6,43*
€ 9,03*
1 Tag
617
1
€ 6,80*
ab € 7,03*
€ 9,87*
3 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365086
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.