| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000363039 Herst.-Nr.: 47621000160080 EAN/GTIN: 4048500732959 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 70x70x195 MM | Gewicht: | 400 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AEROSOL Art | Hauptmerkmal: | feuerrot glänzend | Ausführung: | RAL 3000 400 ml | Artikellangtext: | hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,22* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,32* | € 4,40* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,31* | € 4,42* | | | | Lager 8760 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 5,59667* | € 7,27667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,59667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 43,66002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|