Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntlackspray AEROSOL Art Klarlack glänzend 400ml Spraydose


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000363038
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     744037
EAN/GTIN:
     4048500744037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Klarlack
Acryl-Lackspray
hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
glänzend
Farbe:
Klarlack
Marke:
DUPLI-COLOR
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lackspray, glanzlack klarlack 400 ml, klarlack, klarlack 400 ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
89
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 4,21*
5 Tage
89
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,36*
1 Tag
89
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,43*
3 Tage
66
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,49*
3 Tage
89
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 4,61*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 4,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
732959
ab € 3,31*
Ähnlich
European Aerosols
741289
ab € 3,25*
Ähnlich
European Aerosols
741517
ab € 3,33*
Ähnlich
European Aerosols
741548
ab € 3,25*
Ähnlich
European Aerosols
733123
ab € 3,22*
Ähnlich
European Aerosols
733161
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.