| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000354228 Herst.-Nr.: 143518 EAN/GTIN: 3598300025085 |
| |
|
| | |
| Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neongrün 500ml Spraydose SOPPEC Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 64x64x238 MM | Gewicht: | 540 G | Ursprungsland: | FR | Norm / Typ: | Fluo TP Hydro | Hauptmerkmal: | neongrün | Ausführung: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 3,27* | € 4,30* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,15* | € 5,48* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 4,77167* | € 6,16167* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 5,18* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,77167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 73,94004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|