Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC 143519 Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neonblau 500ml Spraydose SOPP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SOPPEC 143519 Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neonblau 500ml Spraydose SOPP
SOPPEC 143519 Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neonblau 500ml Spraydose SOPP
SOPPEC 143519 Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neonblau 500ml Spraydose SOPP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859503
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     143519
EAN/GTIN:
     3598300025085
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
SOPPEC 143519 Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neonblau 500ml Spraydose SOPPEC die Leistung von FLUO TP, jedoch mit 20 % weniger VOC-Anteil: 20% der Lösungsmittel durch Wasser ersetzt · für eine Bauwirtschaft die auch an die Umwelt denkt · anwendbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40020503
HerstellerNr:
143519
Werksnummer:
4000354229
Länge netto mm:
64,00
Breite netto mm:
64,00
Höhe netto mm:
240,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Baustellenmarkierspray
Ausfuehrung:
500 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
12
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 4,30*
Lager 1955
120
12
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 5,48*
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 4,77167*
€ 6,16167*
3 Tage
120
12
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 14,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 65,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soppec
441617
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.