Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenmarkierspray Fluo TP Hydro neonblau 500ml Spraydose SOPPEC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000354229
Hersteller:
     Technima
Herst.-Nr.:
     143519
EAN/GTIN:
     3598300025085
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
die Leistung von FLUO TP, jedoch mit 20 % weniger VOC-Anteil: 20% der Lösungsmittel durch Wasser ersetzt · für eine Bauwirtschaft die auch an die Umwelt denkt · anwendbar für Markierungen aller Art auf Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · sehr gute Haftung · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schriften und Zeichnungen · fluoreszierende Farben · hervorragende Leucht- und Deckkraft · Anwendung bei Temperaturen von -15 °C bis +50 °C · mit bruchfester Sicherheitskappe · geruchsarm
Weitere Informationen:
Farbe:
neonblau
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
SOPPEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml, baustellenmarkierspray, markierungsspray neonblau, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
12
€ 5,59*
ab € 3,26*
€ 4,33*
5 Tage
120
12
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,48*
Lager 1736
120
12
€ 4,99*
ab € 4,16*
€ 5,52*
10 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 4,77167*
€ 6,15167*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 66,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soppec
441617
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.