| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000353847 Herst.-Nr.: 125585 EAN/GTIN: 5411183122079 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 340x45x450 MM | Gewicht: | 620 G | Ursprungsland: | BE | Norm / Typ: | Silirub Bau N | Hauptmerkmal: | transparent | Ausführung: | 600 ml | Artikellangtext: | ein hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silicone-Basis · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Abdichtungen im Containerbau sowie Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten bei Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Kaminanschlüsse, Durchbrüche für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung dauerelastisch · korrosionsfrei · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) Weitere technische Eigenschaften: · Baustoffklasse: nach DIN 4102: B2 · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,20* | € 6,64* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,27* | € 6,73* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,27* | € 6,73* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,26* | € 6,76* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,40667* | € 6,89667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,76004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|