Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 32-50mm W4 9mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
SST 1032050094J Schlauchschelle 32-50 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1032050094J Schlauchschelle 32-50 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
SST 1032050094J Schlauchschelle 32-50 mm W4 Bandbreite 9 mm 9 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000351209
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     1032050094J
EAN/GTIN:
     4250432501514
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 32-50mm W4 9mm KT SST
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x10 MM
Gewicht:
0,019 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
32-50 mm
Ausführung:
W4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
Frei Haus
ab € 10,935*
€ 14,1425*
7 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 18,7375*
Lager 8760
625
1
€ 7,99*
ab € 14,04*
€ 19,68*
1 Tag
25
1
€ 7,99*
ab € 15,3275*
€ 21,3475*
1
€ 5,00*
ab € 15,49*
€ 21,53*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,68*
€ 23,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,5616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348039
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.