Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000276031 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70493030063045 EAN/GTIN: 4260475213299 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 240x195x120 MM | Gewicht: | 40 KG | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 350 kg | Ausführung: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 200 mm 300kg, transportgeräte rolle, transportgeräterolle kunststoff |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,94* | € 13,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,22* | € 14,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,37* | € 15,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,43* | € 15,13* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,45* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|