Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 350 kg Polyamid Platte L135xB110 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 350 kg Polyamid Platte L135xB110 m
PROMAT Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 350 kg Polyamid Platte L135xB110 m
PROMAT Bockrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 350 kg Polyamid Platte L135xB110 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453468
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276031
EAN/GTIN:
     4260475213299
Suchbegriffe:
Bockrolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Bockrolle D.200mm Trgf.350kg PA Platte L135xB110mm PROMAT Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 105x84/76mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
3000276031
Werksnummer:
3000276031
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1,655000
Gewicht brutto Kg:
1,655000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 350 kg
Produktart:
Bockrolle
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 15,43*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 15,50*
3 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 10,89*
€ 15,60*
1 Tag
100
6
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,65*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.