| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000259021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73460000050050 EAN/GTIN: 4019398526012 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 50x50x15 MM | Gewicht: | 0,01 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Bummsi | Hauptmerkmal: | Ø 50 mm | Ausführung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,62* | | | | | 5 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,47* | € 0,64* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 0,51* | € 0,70* | | | | | 2 Tage | | | 120 | | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 0,5529* | € 0,7429* | | | | Lager 8760 | | | | 30 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,88267* | € 1,15267* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,88267* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 34,5801* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|