| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000253321 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PCC 80 SB EAN/GTIN: 4003482238516 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 175x75x20 MM | Gewicht: | 60 G | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Länge 80 mm Breite 32 mm Ösen-Ø 8 mm | Ausführung: | Stahl verzinkt SB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,58* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,75* | € 3,62* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,76* | € 3,63* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,88* | € 3,79* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,144* | € 4,144* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|