| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000250534 Herst.-Nr.: 79790040050018 EAN/GTIN: 4054773002781 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 105x70x30 MM | Gewicht: | 20 G | Ursprungsland: | LV | Norm / Typ: | 901 292 | Hauptmerkmal: | Fluchttürhaube Typ E / K | Ausführung: | rot | Artikellangtext: | Platte zu Fluchttürhaube Typ K rot · 6 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit Sollbruchstelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,21* | € 18,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,90* | € 18,28* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 14,27* | € 20,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,91* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|