| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-207180 Herst.-Nr.: 901 292 EAN/GTIN: 4054773002781 |
| |
|
| | |
| 6 Stück im Set, Farbe rot. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzplatte rot | Farbe: | rot | Set Inhalt: | 6 Stück | passend für: | Fluchttürhaube Typ E / K | Marke: | GFS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türgriffsicherung, gfs - gesellschaft für sicherheitstechnik fluchttürhaube, fluchttürhaube, ERSATZ, OBERPLATTEN, ROT, (S, 4.05E+12, 511151, 101814, 207180, 3000250534, 901, 292, 901292, GFS, M. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,01* | € 18,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,97* | € 18,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 14,26* | € 20,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,90* | € 23,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|