| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207450 Herst.-Nr.: 10003011 EAN/GTIN: 4021226269367 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 390x55x35 MM | Gewicht: | 240 g | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | zu G 90 Impulse | Hauptmerkmal: | EN 3/4 | Ausführung: | weiß (RAL 9016) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,42* | € 31,39* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,67* | € 33,08* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,51* | € 33,24* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,42* | € 34,05* | | | | Lager 8760 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 30,05* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|