| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1000115172 Herst.-Nr.: 79859250050030 EAN/GTIN: 4015448493631 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 10x10x10 MM | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | G4Si1 (SG 3) | Hauptmerkmal: | Ø 1,2 mm | Ausführung: | B-300 Spule |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | € 4,90* | ab € 2,21* | € 2,99* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 3,89* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 5,50* | ab € 3,03* | € 3,90* | | | | Lager 8760 | | | | 15 | | € 7,99* | ab € 3,119* | € 3,989* | | | | | | 5 Tage | | | 15 | | € 8,90* | ab € 3,119* | € 3,989* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 3,119* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 59,835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|