| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-102410 Herst.-Nr.: 103413 EAN/GTIN: 4015448493631 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung: Werkstoff-Nr.: 1.5130 MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1 AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg Zulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%): C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Marke: | WDI | Durchmesser: | 1,2 mm | Gewicht: | 15kg Spule | Spule: | B-300 Spule | Legierung: | G4Si1 (SG 3) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 15 | | € 4,90* | ab € 2,21* | € 3,02* | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 2,74* | € 3,99* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,00* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 5,50* | ab € 3,04* | € 4,01* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | € 7,99* | ab € 3,129* | € 4,109* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 2,21* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|