Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter Vectis 600, max. Fördermenge 9,0 m³/h, Duchgang 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Wasserversorgungspaket mit TM 31 Zehnder
Produktbild - Wasserversorgungspaket mit TM 31 Zehnder
Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter Vectis 600, max. Fördermenge 9,0 m³/h, Duchgang 20mm
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-22060
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     22060
EAN/GTIN:
     4014440220603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter Vectis 600, max. Fördermenge 9,0 m³/h, Duchgang 20mm

    Ausführung:

    • Schmutzwasser-Tauchpumpe aus korrosionsbeständigem, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
    • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
    • Abdichtung durch dreifachen Wellendichtring
    • integrierte Entlüftungsschraube
    • horizontaler Druckabgang 1 1/4" AG
    • Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter
    • Flauchsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb
    • Dauerbetrieb durch Arretierung
    • maximale Flüssigkeitstemperatur: 35°C
    • Schutzgrad IP 68 - voll überflutbar

    Einsatzgebiete:

    • Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben, Kellerentwässerung u. ä.
    • transportable Pumpe zur Notentwässerung
    • Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

    Lieferumfang:

    • Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker
    • Anschlussbogen 90° 1 1/4" IG
    • Arretierung für Dauerbetrieb
    • Rückschlagklappe
Weitere Informationen:
FörderleistungQm:
9 m³/h
Förderhöhe Hmax:
9 m
Gewicht:
20 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 211,40*
€ 259,43*
Lager 874SW
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,44*
€ 311,98*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
21664
ab € 166,42*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
22061
ab € 246,09*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
19490
ab € 172,77*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
19010
ab € 617,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.