Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser-Tauchpumpe ZFS 71.2 D Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abwasser-Tauchpumpe ZFS 70.2 D Grauguss mit Schneidwerk Zehnder
Produktbild - Abwasser-Tauchpumpe ZFS 70.2 D Grauguss mit Schneidwerk Zehnder
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-17383
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     17383
EAN/GTIN:
     4014440173831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Baureihe ZFS 71 - Schneidwerkpumpe

  • Abwassertauchpumpe mit hohem Wirkungsgrad aus Grauguss in explosionsgeschützter Ausführung für transportablen und stationären (Kupplungsfußsystem) Einsatz
  • robustes, einstellbares Schneidwerk aus korrosionsfester Sonderlegierung
  • Motor- und Pumpengehäuse, Dichtungsträger und Laufrad aus Grauguss
  • Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer
  • horizontaler Druckabgang mit Flansch DN 50
  • seitliche Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz
  • Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar

Einsatzgebiete:

  • Förderung fäkalienhaltiger Abwässer aus Sammelschächten
  • Druckentwässerung
  • Einbau in Schächten aus Kunststoff oder Beton
  • als Schneidwerkpumpe auf Abwasser-Hebeanlagen

Lieferumfang:

  • Pumpe mit 10 m Anschlusskabel
  • ohne Aufstellteile und Abgangsbogen
  • Kupplungsfußsystem optional siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
17 m³/h
Förderhöhe Hmax:
25 m
Gewicht:
40 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.994,73*
€ 2.137,74*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.118,38*
€ 2.319,98*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.319,98*
€ 2.760,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,31*
€ 2.643,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.166,08*
€ 2.577,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,73*
€ 2.533,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,38*
€ 2.520,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12040
ab € 316,06*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16552
ab € 14,30*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11186
ab € 12,52*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12018
ab € 144,08*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12019
ab € 148,04*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12029
ab € 296,16*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17382
ab € 1.788,42*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17381
ab € 2.079,34*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17384
ab € 2.158,85*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17385
ab € 2.217,30*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16936
ab € 728,99*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13056
ab € 753,08*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13049
ab € 728,74*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13066
ab € 807,33*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13065
ab € 843,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.