Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Tauchpumpen
>
Schmutzwasserpumpen
>
Schmutzwassertauchpumpe
>
Artikel
Abwasser-Tauchpumpe ZFS 71.1 D Ex
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-ZR-17382
Hersteller:
Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
17382
EAN/GTIN:
4014440173824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Baureihe ZFS 71 - Schneidwerkpumpe
Abwassertauchpumpe mit hohem Wirkungsgrad aus Grauguss in explosionsgeschützter Ausführung für transportablen und stationären (Kupplungsfußsystem) Einsatz
robustes, einstellbares Schneidwerk aus korrosionsfester Sonderlegierung
Motor- und Pumpengehäuse, Dichtungsträger und Laufrad aus Grauguss
Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer
horizontaler Druckabgang mit Flansch DN 50
seitliche Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz
Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
Einsatzgebiete:
Förderung fäkalienhaltiger Abwässer aus Sammelschächten
Druckentwässerung
Einbau in Schächten aus Kunststoff oder Beton
als Schneidwerkpumpe auf Abwasser-Hebeanlagen
Lieferumfang:
Pumpe mit 10 m Anschlusskabel
ohne Aufstellteile und Abgangsbogen
Kupplungsfußsystem optional siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
17 m³/h
Förderhöhe Hmax:
22 m
Gewicht:
38 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Zehnder Pumpen
>
Schmutzwasserpumpen / Abwasserpumpen
>
Schmutzwasser-Tauchpumpen Serie Grauguss
Weitere Suchbegriffe:
Schmutzwasserpumpen
,
Schmutzwasser-Tauchpumpe
,
Schmutzwassertauchpumpe
,
Tauchmotorpumpe
,
Pumpen mit Schneidwerk
,
Schneidpumpen
,
Kellerentwässerungspumpe
,
Tauchpumpe
,
Tauchpumpen
,
tauchpumpen schmutzwasser
,
pumpen für schmutzwasser
,
Abwasser-Tauchpumpe
,
Tauchdruckpumpe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.810,90*
€ 1.968,26*
Lager 874SW
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.951,13*
€ 2.145,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.145,86*
€ 2.553,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,40*
€ 2.463,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,26*
€ 2.398,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.977,23*
€ 2.352,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,13*
€ 2.321,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kupplungsfuss mit Führungsstück und Rohrspanner ZPG 50 für Pumpenserie ZPG 50
Zehnder Pumpen
12040
€ 395,20*
Ähnlich
Schäkel Edelstahl für Pumpenserie ZFS und ZPG
Zehnder Pumpen
16552
€ 20,15*
Ähnlich
Schäkel verzinkt für Pumpenserie ZFS und ZPG
Zehnder Pumpen
11186
€ 17,84*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Aufstellset ZPG 50, transportabel 12018
Zehnder Pumpen
12018
€ 180,74*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Bodenstützring ZFSZPG 70 12019
Zehnder Pumpen
12019
€ 184,94*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Kupplungssystem ZFSZPG 71 12029
Zehnder Pumpen
12029
€ 359,81*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZFS 71.1 W Ex, Grauguss, mit Schneidwerk 17381
Zehnder Pumpen
17381
€ 2.242,48*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZFS 71.2 D Ex, Grauguss, mit Schneidwerk 17383
Zehnder Pumpen
17383
€ 2.171,44*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZFS 71.3 D Ex, Grauguss, mit Schneidwerk 17384
Zehnder Pumpen
17384
€ 2.344,11*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZFS 71.4 D Ex, Grauguss, mit Schneidwerk 17385
Zehnder Pumpen
17385
€ 2.403,64*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.1 D, Grauguss 16936
Zehnder Pumpen
16936
€ 842,07*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.1 W A, Grauguss 13056
Zehnder Pumpen
13056
€ 866,97*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.1 W, Grauguss 13049
Zehnder Pumpen
13049
€ 841,40*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.2 D, Grauguss 13066
Zehnder Pumpen
13066
€ 920,39*
Ähnlich
Zehnder-Pumpen Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.2 W A, Grauguss 13065
Zehnder Pumpen
13065
€ 956,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.