Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 65 Edelstahl Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 50 A-2 Edelstahl Zehnder
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 50 A-2 Edelstahl Zehnder
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-15230
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     15230
EAN/GTIN:
     4014440152300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasser-Tauchpumpe E-ZW 65 Edelstahl Zehnder

  • Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus hochwertigem Edelstahl
  • Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Welle und Saugkorb aus Edelstahl, Laufrad aus Polyamid
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • mantelstromgekühlter Wechselstrommotor
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
  • vertikaler Druckabgang 1 1/4" IG
  • Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
  • Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)

Einsatzgebiete:

  • Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben und Drainageschächten, zur Kellerentwässerung, u.s.w.
  • transportable Pumpe zur Notentwässerung
  • Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch, etc.

Lieferumfang:

  • steckerfertig
  • 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
9,5 m³/h
Förderhöhe Hmax:
14 m
Korngröße:
10 mm
Gewicht:
8,0 kg
Durchmesser:
175 mm
Gesamthöhe B:
358 mm
Mindesteinschaltwasserstand:
200 mm
Mindestausschaltwasserstand:
45 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 233,48*
€ 285,90*
Lager 874SW
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,82*
€ 319,79*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12818
ab € 197,90*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12811
ab € 221,71*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12829
ab € 201,26*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15225
ab € 234,74*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16920
ab € 265,47*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15239
ab € 295,49*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15242
ab € 334,64*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15245
ab € 295,20*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15236
ab € 372,69*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16921
ab € 415,04*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15237
ab € 372,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.