Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe TDP 800 Kunststoff Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schmutzwassertauchpumpe S-ZPK 35 A für aggressive Medien mit Schwimmerschalter
Produktbild - Schmutzwassertauchpumpe S-ZPK 35 A für aggressive Medien mit Schwimmerschalter
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-13646
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     13646
EAN/GTIN:
     4014440136461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasser-Tauchpumpe TDP 800 Kunststoff

  • Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigen, schlagfesten Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • Motorwelle und -gehäuse aus Edelstahl
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
  • vertikaler Druckabgang 1" AG mit Schlauchtülle
  • mehrstufige Tauchdruckpumpe mit großer Förderhöhe
  • ohne Schwimmerschalter
  • Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
  • Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)

Einsatzgebiete:

  • Förderung von Klarwasser bzw. leicht verunreinigtem Schmutzwasser
  • Gartenbewässerung

Lieferumfang:

  • steckerfertig
  • 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Schlauchtülle 1" und 3/4"
  • mit Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
6 m³/h
Förderhöhe Hmax:
30 m
Korngröße:
3 mm
Gewicht:
6,5 kg
Durchmesser:
350 mm
Gesamthöhe B:
350 mm
Mindesteinschaltwasserstand:
300 mm
Mindestausschaltwasserstand:
20 mm
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 247,75*
€ 302,52*
Lager 874SW
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,50*
€ 335,57*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16916
ab € 339,44*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13181
ab € 126,12*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13182
ab € 165,64*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13179
ab € 123,70*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15221
ab € 233,99*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15223
ab € 274,75*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15219
ab € 229,46*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13643
ab € 247,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.