Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.1 W A Grauguss Zehnder, mit Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.2 W Grauguss Zehnder
Produktbild - Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.2 W Grauguss Zehnder
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-13056
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     13056
EAN/GTIN:
     4014440130568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasser-Tauchpumpe Serie ZPG 50

  • Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus Grauguss
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
  • Pumpengehäuse, Motorgehäuse und Laufrad aus Grauguss, Welle aus Edelstahl
  • Antrieb durch Dreh- oder Wechselstrommotor
  • Freistromlaufrad mit 45 mm freiem Durchgang
  • Druckabgang DN 50
  • Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
  • Betrieb der Pumpen nur mit Aufstellset oder Kupplungsfuß möglich (Zubehör)

Einsatzgebiete:

  • Förderung von verunreinigtem Wasser mit Schwebstoffen, ohne Fäkalien
  • Förderung von Regenwasser und Oberflächenwasser
  • als transportable Pumpe zur Notentwässerung und Leerung von Schächten

Lieferumfang:

  • ZPG 50 ..W (Ausführung W - Wechselstrom 230 V): Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
20 m³/h
Förderhöhe Hmax:
9,6 m
Korngröße:
bis 45mm freiem Durchgang
Gewicht:
22 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 759,30*
€ 861,95*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,36*
€ 916,15*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,15*
€ 1.090,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,24*
€ 1.037,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,00*
€ 1.009,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,37*
€ 982,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,36*
€ 941,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12040
ab € 316,36*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16552
ab € 14,31*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11186
ab € 12,52*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12018
ab € 144,52*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12019
ab € 148,52*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12029
ab € 295,45*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17382
ab € 1.797,14*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17381
ab € 2.083,18*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17383
ab € 1.996,62*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17384
ab € 2.159,39*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17385
ab € 2.202,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16936
ab € 725,03*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13049
ab € 725,93*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13066
ab € 810,06*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13065
ab € 842,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.