Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser-Tauchpumpe ZF100 Ex Grauguss Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abwasser-Tauchpumpe ZF100 Ex Grauguss Zehnder
Produktbild - Abwasser-Tauchpumpe ZF100 Ex Grauguss Zehnder
Abmessung
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-11234
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     11234
EAN/GTIN:
     4014440112342
Datenblatt-Art
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe

Abwasser-Tauchpumpe ZF100 Ex Grauguss Zehnder

  • Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus Grauguss
  • Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
  • Motore generell in explosionsgeschützter Ausführung
  • Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer
  • Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Dichtungsträger aus Grauguss, Welle aus Edelstahl
  • offenen Einkanalrad aus Grauguss mit Faserschneidplatte
  • 100 mm freier Durchgang für verstopfungsfreien Betrieb
  • seitliche Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz
  • Druckabgang DN 100
  • Schutzgrad IP68 (voll überflutbar)
  • maximale Förderguttemperatur 40 °C
  • Betrieb der Pumpen nur mit Aufstellset oder Kupplungsfuß möglich (Zubehör)

Einsatzgebiete:

  • Förderung fäkalienhaltiger Abwässer mit groben und langfasrigen Bestandteilen
  • Einbau in Beton-Schächten im privaten und öffentlichen Bereich
  • auch in Trockenaufstellung vertikal oder horizontal einsetzbar (Aussetzbetrieb S3 beachten)

Abmessungen:

  • Höhe h1 [mm] ( s. Artikeldatenblatt S. 12 ): 815 mm
  • Höhe h2 [mm] ( s. Artikeldatenblatt S. 12 ): 750 mm

Lieferumfang:

  • Pumpe mit 10 m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
120 m³/h
Förderhöhe Hmax:
10 m
Korngröße:
bis 100 mm freiem Durchgang
Gewicht:
112 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasser-tauchpumpe, Abwasser-Tauchpumpe, Abwasser-Tauchpumpe Ex, Pumpen mit Schneidwerk, Schneidpumpen, Tauchdruckpumpe, Schmutzwasserpumpe, Pumpen für Schmutzwasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.698,55*
€ 3.898,98*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.904,87*
€ 4.180,72*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.180,72*
€ 4.975,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.042,85*
€ 4.810,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.964,20*
€ 4.717,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.920,23*
€ 4.665,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.904,87*
€ 4.646,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12023
€ 260,87*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12027
€ 293,79*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
16589
€ 24,69*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11187
€ 20,15*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11236
€ 4.365,49*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11249
€ 5.204,19*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11267
€ 5.809,67*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11230
€ 3.173,32*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11231
€ 2.729,56*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11226
€ 2.822,42*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11232
€ 3.040,29*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12043
€ 596,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.