Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Motoraufbau, INVEOR MA 1,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Kennlinie A
Kennlinie B
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-17001020
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     17001020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 800w

Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren.

  • Versorgungsspannung 230 Volt
  • Für empfohlene Motorleistung ab 0,75 kW bis 1,1 kW
  • Passend für alle 400 V Motore in Baugröße 80
  • Schutzart IP65
  • Abmessungen ca. 233 x 153 x 120 (L x B x H)
  • Gewicht Ca. 4,0 kg
  • Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen

    Vorteile:

    Drehrichtungsumkehr
  • Überlastungsschutz
  • Kompakte Bauart
  • Hohe Energieeffizienz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,14*
€ 974,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,63*
€ 962,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,94*
€ 913,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,33*
€ 891,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,23*
€ 861,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
17001060
ab € 199,74*
Ähnlich
Zuwa
170004
ab € 439,79*
Ähnlich
Zuwa
170010211
ab € 1.158,24*
Ähnlich
Zuwa
17001023
ab € 1.319,12*
Ähnlich
Zuwa
170010
ab € 441,94*
Ähnlich
Zuwa
17001021
ab € 942,50*
Ähnlich
Zuwa
170016
ab € 165,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.