Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl VORTEX 200 NIRO, 2850 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165025A
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165025A
EAN/GTIN:
     4251280729549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schmutzwasserpumpe aus Edelstahl für für aggressive Flüssigkeiten

Schmutzwassertauchpumpe aus Edelstahl
  • max. Fördermenge (l) 930 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 55,8 m³/h
  • max. Förderdruck 1,6 bar
  • Ausgang 3" iG (NW 75)
  • Typ Laufrad Zweikanallaufrad Edelstahl 1.4401, Doppel-Gleitringdich.Siliziumkarbid
  • Für Flüssigkeiten mit Schmutzpartikel max. Korngröße 35 mm
  • max. Temperatur 50 °C
  • Dichte der Flüssigkeit max. 1100 kg/m³, pH-Wert 3-14
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl DIN 1.4401
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 1,5 KW
    • Nennstrom (AC) 3,2 A
    • max. Drehzahl 2850 min-1
    • Werkstoff Motorwelle Edelstahl 1.4401
    • Schutzart IP68 , Isolationsklasse F
    • 10 m Kabel ohne Stecker
    • Baugröße 538 x 440 mm
    • Gewicht 40 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, schmutzwasserpumpe 1500w, pumpen für schmutzwasser, ATEX-Schmutzwassertauchpumpe, Tauchpumpe, tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe Niro, Schmutzwasserpumpe Edelstahl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.342,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.580,46*
    € 3.070,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.528,11*
    € 3.008,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.477,55*
    € 2.948,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.411,82*
    € 2.870,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.367,30*
    € 2.817,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.342,74*
    € 2.787,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    165029
    ab € 1.243,12*
    Ähnlich
    Zuwa
    165032
    ab € 1.776,14*
    Ähnlich
    Zuwa
    165030
    ab € 1.780,67*
    Ähnlich
    Zuwa
    165031
    ab € 1.920,94*
    Ähnlich
    Zuwa
    165015A
    ab € 602,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    165015
    ab € 526,77*
    Ähnlich
    Zuwa
    165017
    ab € 498,96*
    Ähnlich
    Zuwa
    165020
    ab € 795,14*
    Ähnlich
    Zuwa
    165018
    ab € 834,24*
    Ähnlich
    Zuwa
    165130
    ab € 334,06*
    Ähnlich
    Zuwa
    1650130
    ab € 454,46*
    Ähnlich
    Zuwa
    165033
    ab € 793,35*
    Ähnlich
    Zuwa
    165057
    ab € 832,62*
    Ähnlich
    Zuwa
    165019
    ab € 900,04*
    Ähnlich
    Zuwa
    165300
    ab € 296,01*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.