Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 89x900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, inkl. 3 Schlüsseln, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-489ZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     489ZB
EAN/GTIN:
     4250384750282
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten 89x900mm, herausnehmbar, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • ortsfest
  • für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,8 kg
Durchmesser:
89 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
500 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,9 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Profilzylinder
Bitte beachten:
Beispielbild

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 202,80*
€ 249,42*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 204,20*
€ 249,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,30*
€ 250,43*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 205,51*
€ 273,38*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 137,66*
Ähnlich
Schake
ab € 150,83*
Ähnlich
Schake
ab € 64,37*
Ähnlich
Schake
ab € 77,18*
Ähnlich
Schake
489P
ab € 74,43*
Ähnlich
Schake
489PB
ab € 85,58*
Ähnlich
Schake
489Z
ab € 192,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.