Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 89 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant DIN 3223/ Schließung unten, ohne Öse, herausnehmbar, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten (Art. 489f)
Modellbeispiele: Absperrpfosten (Art. 489f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten (Art. 489f)
Modellbeispiel: Absperrpfosten (Art. 489f)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm (beide Modelle weiß beschichtet) ortsfest (v.l. Art. 489b, herausnehmbar 489fb)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 489b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 489fb)
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikanverschluss (Art. 489fb)
Artikel-Nr.:
     328SW-489f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384713768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner runden Form und einer Höhe über Flur von 900 mm bietet der Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl und mit einer Wandstärke von 2,9 mm ist dieser Pfosten äußerst langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Die Ausstattung mit einer aufgeschweißten Stahlkappe sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz. Egal, ob Sie den Pfosten für den Verkehrsbereich, auf Parkplätzen oder in Fußgängerzonen einsetzen möchten, er erfüllt alle Anforderungen.

Mit einem Durchmesser von 89 mm ist dieser Pfosten genau die richtige Wahl für eine effektive Absperrung. Seine hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.

  • Pfosten Ø: 89 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

|
  • solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223/ Schließung unten
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
89 mm
Wandstärke:
2,9 mm
Ausstattung:
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,06*
€ 171,48*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 138,44*
€ 171,50*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 189,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,95*
€ 190,59*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 222,12*
€ 321,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 131,80*
Ähnlich
Schake
ab € 151,01*
Ähnlich
Schake
ab € 64,33*
Ähnlich
Schake
ab € 77,18*
Ähnlich
Schake
489P
ab € 74,40*
Ähnlich
Schake
489PB
ab € 85,60*
Ähnlich
Schake
489Z
ab € 191,64*
Ähnlich
Schake
489ZB
ab € 203,18*
Ähnlich
Schake
ab € 180,29*
Ähnlich
Schake
ab € 151,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.