Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten lösbar, abnehmbar, 89x1000mm, Stahl feuerverzinkt, gelb-schwarz, ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-489APBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     489APBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Absperrpfosten
Blockierpoller

Absperrpfosten lösbar, abnehmbar, 89x1000mm, Stahl feuerverzinktf, gelb-schwarz, ortsfest

  • lösbar, abnehmbar
  • ortsfest
  • mit Einschubplatte 150 x 180 mm zum Aufdübeln
  • Verriegelung mit einer Innensechskantschraube
  • feuerverzinkt gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen
  • schützt Menschen und schont Fahrzeuge
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Durchmesser:
89 mm
Länge über Flur:
1000 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
abnehmbar
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Kunststoffpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 132,99*
€ 159,54*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 133,19*
€ 159,56*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 175,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 177,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 178,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.