Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Typ 489APBG -ortsfest- lösbar, abnehmbar mit Bodenplatte 150 x 180 mm Verrigelung mit einer Innensechskantschraube Ø 89mm, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, gelb / sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm (Art. 489apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm (Art. 489apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm (Art. 489apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm (Art. 489apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm lösbar und herausnehmbar (Art. 489apbg)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Bodenplatte
Detailansicht: Leicht herausnehmbar durch spezielle Bodenplatte
Modellbeispiel: Komplett montiert
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-489APBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     489APBG
EAN/GTIN:
     4250384729899
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe ca. 1000 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen lösbar, abnehmbar, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 150 x 180 mm Verriegelung mit einer Innensechskantschraube, ohne Öse
Weitere Informationen:
8,1:
KG Zolltarifnummer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 132,99*
€ 159,54*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 133,19*
€ 159,56*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 175,59*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,26*
€ 177,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 178,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.