Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, Stahlrundrohr Ø 76 mm, Gesamtbreite 1000mm, Höhe 1150 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-477_09BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_09BG
EAN/GTIN:
     4250384712914
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz

Rammschutzbügel, Stahlrundrohr Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren

  • Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion, Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale sichern
  • feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen und von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,5 kg
Durchmesser:
76 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Höhe über Flur:
1150 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Einbetonieren
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 146,62*
€ 200,35*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 201,08*
€ 248,98*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 202,45*
€ 249,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,54*
€ 249,63*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 180,82*
€ 252,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.