Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, Stahlrundrohr Ø 76 mm, Gesamtbreite 1000mm, Höhe 650 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-477_06PBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_06PBG
EAN/GTIN:
     4250384728151
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz

Rammschutzbügel, Stahlrundrohr Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren

  • Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion, Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale sichern
  • feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen und von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 kg
Durchmesser:
76 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Höhe über Flur:
650 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 162,83*
€ 203,33*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 163,42*
€ 203,33*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 148,08*
€ 203,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,99*
€ 252,12*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 178,88*
€ 255,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.