Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, Stahlrundrohr Ø 76 mm, Gesamtbreite 1000mm, Höhe 250 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-477_03PBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_03PBG
EAN/GTIN:
     4250384728120
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz

Rammschutzbügel, Stahlrundrohr Ø 76 mm, gelb-schwarz, zum Einbetonieren

  • Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion, Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale sichern
  • feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen und von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
76 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Höhe über Flur:
250 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 133,01*
€ 167,14*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 121,35*
€ 167,16*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,37*
€ 192,75*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 218,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,93*
€ 219,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.