Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 1,0 m
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 1,0 m
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     158-SG4110
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     34600
EAN/GTIN:
     4250384703196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
schachtabsperrung
TL-Schachtschutzgitter mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
TL-Schachtschutzgitter

  • Material: Stahl
  • mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
  • mit Schranke, Höhe: 250 mm

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
36,6
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Schachtschutzgitter
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schachtschutzgitter 1 m x1m, Schake
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 370,86*
€ 430,40*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 325,24*
€ 430,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,98*
€ 439,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,00*
€ 447,94*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 517,14*
€ 590,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,01*
€ 702,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,96*
€ 685,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,98*
€ 654,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,14*
€ 615,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,24*
Ähnlich
Schake
ab € 134,65*
Ähnlich
Schake
ab € 119,74*
Ähnlich
Schake
ab € 128,85*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 184,18*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 213,63*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 213,85*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 226,44*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 183,18*
Ähnlich
Temka
ab € 399,75*
Ähnlich
Urbanus
ab € 106,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 362,65*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 148,76*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 165,33*
Ähnlich
Schake
33720
ab € 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.