Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schilderständer
>
Artikel
Schilderständer nach TL, Typ L, Gesamthöhe: 2,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-35300
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
35300
EAN/GTIN:
4250384703271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilderständer
Zinkrohr
schilderständer
Schilderständer nach TL, Typ L - Schake
verzinkte Stahlkonstruktion
mit teleskopierbaren Innenrohren
schwenkbare Füße
Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern
einfache Montage der Schilder ohne separates Schaftrohr möglich
Höhe 1,35m - 2,15m
Gewicht: 11kg
ohne Fußplatten!
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,81 kg
Höhe:
1,35m - 2,15m m
Ausführung:
VERZINKT
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Aufstellvorrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Schild
,
Schilderklemme
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,89*
€ 86,68*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 73,13*
€ 92,36*
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 90,31*
€ 112,39*
Lager 874SW
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 124,10*
Lager 7588
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 130,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake Schilderklemme Stahl mit angeschweißten Haken
Schake
31311
€ 5,25*
Zubehör
Schilderklemme, rot - Schake
Schake
31313
€ 3,98*
Zubehör
Schilderklemmen passend für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm,mit angeschweißten Ösen zum Einhängen von Absperrschranken Ausführung: verzinkt
Schake
31312
€ 4,79*
Zubehör
Schilderklemmschelle, verzinkt, ohne Ösen/Haken
Schake
31310
€ 2,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.