Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrrampe für Überfahrschutz System A - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33934R
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33934R
EAN/GTIN:
     4250384758141
Aufbauanleitung
Suchbegriffe:
Überfahrschutz
Schlauchbrücke
Kabelbrücke
Bodenschwelle

Überfahrschutz System A / 3 Kanäle - Schake

  • Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche
  • aus Kunststoff
  • mit Deckel
  • Mittels eingegossenem Verbindungszapfen können Elemente verbunden
  • auch zum Aufdübeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial
  • Abmaße Durchlasskanäle: 2x 65x50mm, 1x 55x50 werdenmm
  • Außenmaße: 600 x 880 x 75mm
  • Gewicht: 20,0kg
  • max. Belastung: 20t
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Außenmaße:
600 mm x 880 mm x 75 mm
Farbe:
schwarz
Zolltarif Nummer:
39269097

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 107,71*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 123,25*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 11 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33934E
€ 59,55*
Ähnlich
Schake
339322A
€ 48,43*
Ähnlich
Schake
339381
€ 74,91*
Ähnlich
Schake
339380
€ 64,35*
Ähnlich
Schake
339323
€ 256,36*
Ähnlich
k.A.
320397
€ 2.562,81*
Ähnlich
k.A.
320396
€ 506,75*
Ähnlich
k.A.
320385
€ 454,01*
Ähnlich
Schake
33931-11
€ 68,02*
Ähnlich
Schake
33931
€ 191,72*
Ähnlich
k.A.
320386
€ 1.301,20*
Ähnlich
k.A.
320379
€ 149,56*
Ähnlich
k.A.
320381
€ 162,60*
Ähnlich
Schake
33932W
€ 93,04*
Ähnlich
Schake
33932WL
€ 97,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.