Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwelle Typ NOX, gelb , Endstück , Höhe: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skuzze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3392-61E
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3392-61E
EAN/GTIN:
     4250384751937
Suchbegriffe:
Bodenschwelle
Bodenschwellen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwellen
  • Bodenschwelle - Endstück
  • Höhe: 60 mm
  • Überfahrlänge: 400 mm
  • Breite: 215 mm
  • mit Reflektorlinsen
  • mit Aufnahme für Verbindungszapfen
  • Farbe: gelb
  • Material: Recycling PVC
  • zum Aufdübeln oder Aufkleben geeignet
  • Befestigungsmaterial Art. 874SW-SK-3393-B und Art. 874SW-SK-39117 sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    3,7 kg
    Farbe:
    gelb

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 14 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    ab € 3,39*
    Ähnlich
    Schake
    3394-B
    ab € 4,16*
    Ähnlich
    Schake
    3392-51E
    ab € 15,65*
    Ähnlich
    Schake
    3392-61A
    ab € 16,95*
    Ähnlich
    Schake
    3392-31
    ab € 28,32*
    Ähnlich
    Schake
    3392-51
    ab € 37,89*
    Ähnlich
    Schake
    3392-61
    ab € 44,66*
    Ähnlich
    Schake
    3392-50E
    ab € 13,53*
    Ähnlich
    Schake
    3392-60E
    ab € 14,87*
    Ähnlich
    Schake
    3392-60A
    ab € 14,91*
    Ähnlich
    Schake
    3392-30
    ab € 23,94*
    Ähnlich
    Schake
    3392-50
    ab € 33,83*
    Ähnlich
    Schake
    3392-60
    ab € 41,05*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 25,14*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 24,96*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.